text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Jobber high helix for aluminium DIN 338 Cobalt HSS Bright 8,50MM

  1. Kod artykułu 4U127231
  2. Numer EAN 5036140191112
  3. UBB 500649813143
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artykuł producenta nr SWT1250285A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

HSS-Co Straight Shank High Helix Drills. High helix drills, to drill long-chipping materials like aluminium, aluminium alloys, copper and plastics. Point angle: 130°. Helix angle: high. Web thickness: normal. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Manufactured to DIN 338 RN.

Długość rowka 75
Liczba rowków 2
Konstrukcja rowka Szlifowane
Liczba ostrzy Jednostronne
Shank diameter tolerance f11
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Wiertło ø 8.50
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Spiral
Kąt wierzchołka wiertła 130
Kąt spirali 37
Typ spirali Wysoka spirala
Długość całkowita 117
Wymiary trzpienia (mm) 8.50
Tolerancja ø wiertła h8
Normatyw ostrza wiertła DIN1412C
DIN 338
BS 328