text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Jobber drill heavy duty DIN 338 Cobalt HSS TiN (Tip) 6,00MM

  1. Kod artykułu 9S562034
  2. Numer EAN 5036140267695
  3. UBB 500649853156
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artykuł producenta nr SWT1251760A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

HSS-Co Straight Shank Heavy Duty TiN Tipped Drills. Heavy-duty drill used to drill steels with a tensile strength up to 1,400 N/mm2. Stainless steels, heat and acid resistant steels and phosphor bronze. TiN coating provides longer tool life. Point angle: 135°. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Manufactured to DIN 338 RN.

Długość rowka 57
Liczba rowków 2
Konstrukcja rowka Szlifowane
Liczba ostrzy Jednostronne
Shank diameter tolerance f11
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Wiertło ø 6
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Spiral
Kąt wierzchołka wiertła 135
Kąt spirali 28
Typ spirali Normalny kąt spirali
Długość całkowita 93
Wymiary trzpienia (mm) 6
Tolerancja ø wiertła h8
Normatyw ostrza wiertła DIN1412C
DIN 338
BS 328