text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Jobber drill heavy duty DIN 338 Cobalt HSS Bright 3,10MM

  1. Kod artykułu 8K328513
  2. Numer EAN 5036140191433
  3. UBB 500649818191
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artykuł producenta nr SWT1250431A

Cena za 
-


Ilość sztuk w paczce: 1

HSS-Co Straight Heavy Duty Drills. The addition of up to 8% cobalt allows higher speeds to be used without reducing the life of the tool, increasing productivity. 28° helix and 135° point. Manufactured to DIN 338 RN. Point to DIN 1412C.

Długość rowka 36
Liczba rowków 2
Konstrukcja rowka Szlifowane
Liczba ostrzy Jednostronne
Shank diameter tolerance f11
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Point type Split Point
Materiał bazowy Cobalt HSS
Wiertło ø 3.10
Kąt ostrza wiertła 135
Powłoka Bright
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Spiral
Kąt spirali 28
Typ spirali Normalny kąt spirali
Długość całkowita 65
Wymiary trzpienia (mm) 3.10
Tolerancja ø wiertła h8
Normatyw ostrza wiertła DIN1412C
BS 328
DIN 338