text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, informujemy, że zamówienia złożone 19.05.2022 z przyczyn niezależnych od Fabory zostaną dostarczone 23.05.2022. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

Swiss Tech Frezy walcowo-czołowy do obróbki zgrubnej DIN 844 Regular Grube Cobalt HSS Uncoated 6,0MM

  1. Kod artykułu 9O380838
  2. Numer EAN 5036140331747
  3. UBB 500650073090
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr SWT1634206A

HSS-Co 8% Threaded Shank Coarse Pitch Roughing End Mills: Series 42, Regular - Uncoated. Series 42 - Regular Series Dimensions to DIN 844. Centre cutting. Threaded shank to DIN 1835D. Cutting diameter to js12. Shank diameter to h6. Available in HSS-Co 8% Uncoated (for general production machining), HSS-Co 8% TiCN Coated (extends cutter life and improves work material surface finish) and HSS-Co 8% TiALN Coated (dissipates and resists heat, reduces surface friction coupled with high surface hardness).

Długość rowka 13
Liczba rowków 3
Shank diameter tolerance h6
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Materiał bazowy Cobalt HSS
Gatunek materiału M42
Średnica frezu 25
Typ wydrążarki Ostrza czołowe
Typ wysięgu Standardowa długość ostrza
Długość typ Regular
Zastosowanie frezowania frezowanie,obróbka zgrubna
Kierunek skrętu Prawy
Skok Zgrubny
Powłoka Uncoated
Kierunek cięcia W prawo
Grubość ziarna Coarse , Grosier , Grube , Grueso , Gros , Hrubé , Grof , Durva , Grosso , Hrubý
Długość całkowita 57
Wymiary trzpienia (mm) 6
Typ trzonka Threaded
DIN 1835B, 844