text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech End mill 4 flute DIN 844 Regular Cobalt HSS Peak Power 20MM

  1. Kod artykułu 3T060719
  2. Numer EAN 5036140208100
  3. UBB 500650114266
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr SWT1659520A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

HSS-E PM Coated 4 Flute End Mills: Series 95, Regular - Peak Power Coated. Series 95 - Regular Centre cutting. Weldon shank to DIN 1835B. Shank diameter to h6. Dimensions to DIN 844. The latest enhancement of the SwissTech range, these cutters deliver excellent performance when cutting difficult materials, even at high speeds. Manufactured from premium PM (Powder Metallurgy) tool steel, with an excellent cutting geometry. Designed for strength and rigidity, minimising vibration in high speed cutting applications and providing improved productivity. These cutters are further enhanced by the SwissTech Peak Power? coating, suiting dry cutting applications, having higher oxidization resistance and hot-hardness than conventional TiALN or TiCN coatings, withstanding the high thermal loads associated with high speed cutting applications.

Długość rowka 38
Liczba rowków 4
Shank diameter tolerance h6
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Średnica frezu 20
Typ wydrążarki Ostrza czołowe
Typ wysięgu Standardowa długość ostrza
Zastosowanie frezowania zdzieranie, profilowanie, wykańczanie wstępne, wykańczanie
Zastosowanie do materiałów stal węglowa,stal stopowa,miedź,żeliwo,stal nierdzewna
Kierunek skrętu Prawy
Dokładność e8
Liczba powierzchni tnących 1
Typ końcówki Frez walcowo-czołowy
Kierunek cięcia W prawo
Typ rowka Helical
Kąt spirali 30
Długość całkowita 104
Wymiary trzpienia (mm) 20
DIN 844, 1835B