text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech End mill 4/8 flute DIN 844 Regular Carbide AlTiN 6,0MM

  1. Kod artykułu 8L621892
  2. Numer EAN 5036140206991
  3. UBB 500650087454
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr SWT1657206A

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Carbide Plain Shank End Mills High Helix. Centre cutting. To Manufacturers standards. Cutting diameter to e8. Shank diameter to h6. EHQ-6*PR Carbide Q-Coat. *Number varies according to the number of flutes. Series 72 - Regular Length

Długość rowka 13
Liczba rowków 6
Shank diameter tolerance h6
Podawanie chłodziwa Zewnętrzne
Materiał bazowy Carbide
Gatunek materiału Micrograin
Średnica frezu 6
Typ wydrążarki Ostrza czołowe
Typ wysięgu Standardowa długość ostrza
Długość typ Regular
Zastosowanie frezowania zdzieranie, profilowanie, wykańczanie wstępne, wykańczanie
Zastosowanie do materiałów stal węglowa,stal stopowa,Hardened stal,żeliwo
Kierunek skrętu Prawy
Dokładność e8
Powłoka AlTiN
Kierunek cięcia W prawo
Kąt spirali 45°
Długość całkowita 57
Wymiary trzpienia (mm) 6
Typ trzonka Plain Round