text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8/8 M20X200

  1. Kod artykułu 01405.200.200
  2. Numer EAN 8715494428231
  3. UBB 500613361574
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M20
Długość (L) (mm) 200
Info
  • Tylko pełne opakowania.
  • Kontrukcje w Europie muszą być zgodne z Dyrektywą CPR (Construction Products Regulation) 305/2011 celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i
  • obiektów.
  • W większości przypadków oznacza to stosowanie produktów zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi (hEN-standards)
  • Dla połączeń strukturalnych niesprężanych oznacza to, że powinny być stosowane elementy złączne wg EN 15048-1. W porównaniu do standardowych śrub wg ISO 4014/4017 (dawniej DIN 931/933) i nakrętek ISO 4032 (DIN 934) śruby i nakrętki wg EN 15048 mają dodatkowo oznaczenie SB (Structural Bolting) i opakowanie z logo CE.
  • Wytwórcy muszą mieć certyfikację CE na produkcję elementów złącznych wg EN 15048.
  • Śruby i nakrętki są pakowane razem w pojedyńczym zapieczętowanym pudełku.
Klasa 8.8/8
Gniazdo Sześciokąt
Informacja dodatkowa izometryczna
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
ISO 4014/4032
EN 15048
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
m (maks.) 18
P 2.50
s 30
  1. Pobierz model CAD