text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric EN 15048 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8/8 M16X220

  1. Kod artykułu 01405.160.220
  2. Numer EAN 8715494428156
  3. UBB 500613360741
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M16
Długość (L) (mm) 220
Klasa 8.8/8
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
  • Tylko pełne opakowania.
  • Kontrukcje w Europie muszą być zgodne z Dyrektywą CPR (Construction Products Regulation) 305/2011 celem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i
  • obiektów.
  • W większości przypadków oznacza to stosowanie produktów zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi (hEN-standards)
  • Dla połączeń strukturalnych niesprężanych oznacza to, że powinny być stosowane elementy złączne wg EN 15048-1. W porównaniu do standardowych śrub wg ISO 4014/4017 (dawniej DIN 931/933) i nakrętek ISO 4032 (DIN 934) śruby i nakrętki wg EN 15048 mają dodatkowo oznaczenie SB (Structural Bolting) i opakowanie z logo CE.
  • Wytwórcy muszą mieć certyfikację CE na produkcję elementów złącznych wg EN 15048.
  • Śruby i nakrętki są pakowane razem w pojedyńczym zapieczętowanym pudełku.
EN 15048
ISO 4014/4032
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
b (min.): L>200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
k 10
m (maks.) 14.8
P 2
s 24
  1. Pobierz model CAD