text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Zestawy nasadek 40/52/27/11K 40/52/27/11K

  1. Kod artykułu 6E787420
  2. Numer EAN 4018754260638
  3. UBB 500636301854
  4. UNSPSC 27111703
  5. Artykuł producenta nr 96011160

Cena za 
-


Ilość sztuk w paczce: 1

In plastic case, 38 pieces, content: 9 sockets with hexagon no. 40: sizes 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm; 10 sockets with hexagon no. 52: sizes 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm; 3 INHEX sockets no. 44: sizes 3; 4; 5 mm; 5 INHEX sockets no. 54: sizes 6; 8; 10; 12; 14 mm; 2 ratchets no. 415, no. 512; 4 extensions no. 405/2 (54 mm), no. 509/5 (130 mm), no. 405/6 (150 mm), no. 509/10 (255 mm); 2 universal joints no. 407, no. 510; 1 drive handle no. 400; 2 T-handles no. 404, no. 506.

Rozmiar napędu 1/4-1/2
Wysokość 55
Długość (L) 450
Typ nr. 40/52/27/11K
Waga (g) 5275
Szerokość 200