text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extension 509/3QR


QuickRelease: grzechotka, uchwyt, przedłużki i przeguby uniwersalne z blokadą bezpieczeństwa w jednym urządzeniu!DIN 3123/ISO 3316

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 127
Kod towaru
Type Quick Release Socket Extension

Opis

QuickRelease: grzechotka, uchwyt, przedłużki i przeguby uniwersalne z blokadą bezpieczeństwa w jednym urządzeniu!DIN 3123/ISO 3316

Numery artykułów

Numer artykułu G0466.003.509
EAN 4018754151011
UBB 500500095913
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 13011004

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.