text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7707-1-3W Elektroniczny tester warsztatowy do kluczy dynamometrycznych 0.2-10Nm 1/4” Kwadratowy


Artículo No. G0690.770.713
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 425
Uchwyt mocujący 1/4 cala
Maks. moment obrotowy (Nm) 10
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 425
Uchwyt mocujący 1/4 cala
Maks. moment obrotowy (Nm) 10
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 9500
Kod towaru 82041100
O (max.) 7707-1-3W
Type 7707-1-3W

Números de artículo

Artículo No. G0690.770.713
EAN 4018754241958
UBB 500627652638
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96521086
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.