UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.
Elektroniczny przyrzšd kontrolny do kluczy dynamometrycznych składa się z: Ď przetwornika pomiarowego, opatentowane Ď uchwytu wywietlacza Ď elektronicznego wywietlacza (wzór zastrzeżony) Ď podstawki wywietlacza (z kablem 1,5 m) Ď kabla spiralnego Ď prostownika (110 V-230 V z wymiennymi adapterami V), możliwe bezporednie podłšczenie sieci 12 V Ď złšczek przejciowych (Nr 7707-2W, Nr 7707-2-1W, Nr 7707-2-2W, Nr 7707-3W) Ď korpusu do mocowania przyrzšdu do stołu warsztatowego lub ciany w pozycji poziomej lub pionowej Praca w kierunku zgodnym i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jednostki pomiaru: Nˇm, ftˇIb., inˇIb. Szybkie i pewne mocowanie przetworników pomiarowych na zasadzie systemu QuickRelease. Znaczšce zredukowanie efektu bocznych sił dzięki płaskiej konstrukcji przetworników. Automatyczne wykrywanie przetworników. Łatwe i dostosowane do potrzeb użytkowanie przyrzšdu dzięki przystosowaniu do montażu w pozycji poziomej i pionowej a elektronicznego wywietlacza w dowolnej odległoci w zależnoci od potrzeb i pola widzenia. Udogodnienie to ma szczególne znaczenie przy serwisowaniu kluczy dynamometrycznych o znacznych długociach, a więc w górnych zakresach pomiarowych przyrzšdu (2-100% maks. wartoci). Oprogramowanie Nr 7759-4, zawierajšce także kabel typu USB i "jack" , umożliwia transferowanie odczytów do PC dla dokumentowania pomiarów i generowanie certyfikatów kalibracji zgodnie z DIN EN 6789:2003 (dodatkowe zasilanie nie jest wymagane, wystarczajšcym jest zasilanie z oprogramowania PC). Możliwoć legalizowania przetworników pomiarowych, każdego indywidualnie, bez koniecznoci angażowania całego przyrzšdu. Uniwersalne warunki pracy (w temperaturach -20 °C do +60 °C). Wg normy DIN 51309: 2005, klasa 2 i DKD-R 3-8: 2003. Dostawa w stabilnej walizce z tworzywa.