text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych, typ A (powiększone) EN 16983 A Stal acc. to EN 16983 Fosfatowane 180X92,0X10,0MM

  1. Kod artykułu 36300.988.100
  2. Numer EAN 8717077039599
  3. UBB 500644901919
  4. UNSPSC 31161811

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (mm) 92
t 10
Uwagi
  • F = spring load in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
  • The values specified for t are nominal values. In the case of springs with 6 ˂ t ≤ 14 the desired spring load F is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs t to the values between brackets.
  • Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
  • Extensive technical data available on request.
Materiał Stal
Materiał techniczny acc. to EN 16983
Średnica zewnętrzna 180
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Grubość 10
Typ nr. A
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 2093 A
EN 16983 A
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

di (H12) 92
F 125417
l0 14
t 10
  1. Pobierz model CAD