text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych, typ A (powiększone) EN 16983 A Stal acc. to EN 16983 Fosfatowane 140X72,0X8,0MM

  1. Kod artykułu 36300.976.080
  2. Numer EAN 8717077039575
  3. UBB 500644901752
  4. UNSPSC 31161811

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (mm) 72
t 8
Uwagi
  • F = spring load in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
  • The values specified for t are nominal values. In the case of springs with 6 ˂ t ≤ 14 the desired spring load F is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs t to the values between brackets.
  • Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
  • Extensive technical data available on request.
Materiał Stal
Materiał techniczny acc. to EN 16983
Średnica zewnętrzna 140
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Grubość 8
Typ nr. A
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 2093 A
EN 16983 A
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

di (H12) 72
F 85251
l0 11.2
t 8
  1. Pobierz model CAD