text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, z przyczyn technicznych w naszym magazynie Państwa zamówienia mogę zostać zrealizowane w terminie 48h w przypadku wysyłek paczkami i do 72h w przypadku wysyłek paletowych. Przepraszamy za powstałe niedogodności

SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Stal Ocynkowane M8X70

  1. Kod artykułu 70932.080.070
  2. Numer EAN 8712423045811
  3. UBB 500662899896
  4. UNSPSC 31162101

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 50 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M8
Długość (L) (mm) 70
Gniazdo Kinmar® permanent
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN) 1.9
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN) 6.5
d1 (maks.) 16.15
d2 10
Rozmiar napędu KM08P
m (maks.) 7.39
Min. td 45
tfix (maks.) 25