text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket raised countersunk machine screw with pin Stal nierdzewna A2 M3,5X50

  1. Kod artykułu 51039.035.050
  2. Numer EAN 8712423034709
  3. UBB 500662889160
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M3,5
Długość (L) (mm) 50
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk (maks.) 6.5
Rozmiar napędu T10
k (maks.) 1.8