text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket countersunk head sleeve anchor with pin Stal nierdzewna A2 M8X80

  1. Kod artykułu 70930.080.080
  2. Numer EAN 8712423035669
  3. UBB 500662898724
  4. UNSPSC 31162101

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 50 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M8
Długość (L) (mm) 80
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN) 2.2
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN) 7.5
d2 10
dk (maks.) 16
Rozmiar napędu T40
k (maks.) 4.4
Min. td 45
tfix (maks.) 25