text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

SECURITY Hexalobular socket button head sleeve anchor with pin Stal nierdzewna A2 M10X80


Numer artykułu
Length
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 80 mm
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • d2 = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • These anchors are not intended for heavy duty structural applications.
  • Tooling available on request.

Wymiary

Dopuszczalne statyczne obciążenie rozciągające (kN) 3.5
Dopuszczalne statyczne obciążenie ścinające (kN) 9.6
d-D M10
d2 12
dk(maks.) 17.5
k (maks.) 5.5
L (mm) 80
Min. td 52
tfix(maks.) 25

Numery artykułów

Numer artykułu 70931.100.080
EAN 8712423035737
UBB 500662899482
UNSPSC 31162101

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.