Reflektory
Wszystkie kategorie
Elektronarzędzia
Elektryka
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
Elektryka
Oświetlenie
9M225012
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
Scangrip Rechargeable work light NOVA R 14 W 2000 / 200 lm 3200 mAh 7.2V IP67
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9M225012
Szerokość
163
Uchwyt lampy
Nic
Typ połączenia
Inny
Kolor obudowy
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Odpowiedni do montażu na ścianie
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
163
Uchwyt lampy
Nic
Typ połączenia
Inny
Kolor obudowy
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Odpowiedni do montażu na ścianie
Nie
Nadaje się do montażu podwieszanego
Nie
Obudowa materiałowa
Aluminium
Długość kabla połączeniowego (m)
1
Wytrzymałość na uderzenia
IK07
Napięcie znamionowe (V)
100 - 240
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP67
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Nie
Nadaje się do wbudowania
Tak
Nadaje się do montażu powierzchniowego
Nie
Temperatura barwowa (K)
6000 - 6000
Maks. moc systemu (W)
16
Kolor światła
Inny
Nadaje się do montażu poprzecznego
Nie
Nadaje się do montażu na cokole/podłodze
Nie
Nadaje się do montażu na szynie świetlnej
Nie
Nadaje się do montażu zaciskowego
Nie
Strumień świetlny (lm)
2000 - 2000
Stopień ochrony (NEMA)
Inny
Potencjometr ściemniania (zintegrowany)
Tak
Własny system ściemniania producenta
Tak
Nadaje się do systemu kabli niskiego napięcia
Tak
Marka
Scangrip lite
O (max.)
NOVA rechargeable
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9M225012
EAN
5708997362013
UBB
500743303876
UNSPSC
39111518
Artykuł producenta nr
03.6201