text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable Lug 5.6mm 10-Piece


Article number 3O989351
Design Modello UL
Tipo di connessione Connettore terminale
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Barra di arresto/centrale dell'olio No
Per connessioni protette da trazione No
Livello di tensione Fino a 230/380 V
Isolamento del colore Red
Packed per 1

Specifications

Design Modello UL
Tipo di connessione Connettore terminale
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Barra di arresto/centrale dell'olio No
Per connessioni protette da trazione No
Livello di tensione Fino a 230/380 V
Isolamento del colore Red
Materiale Altro
Sezione trasversale nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili No
Adatto per conduttori piatti No
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi No
Adatto per conduttori a trefoli No
Suitable for round conductors Yes
Sleeve form Long
marca Ripca
Codice merceologico 85369010
Type Cable Lug

Article numbers

Article number 3O989351
EAN 8712734103613
UBB 500640763628
UNSPSC 31163100
Manufacturer article nr  MCS10545-1
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.