text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPC-1PC-R12025 BAYONET 12V-20W BA9S

  1. Kod artykułu 6L133871
  2. Numer EAN 8712734054236
  3. UBB 500643809881
  4. UNSPSC 39100000
  5. Artykuł producenta nr R12025-1

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Kolor Bezbarwny
Długość (L) (mm) 32.9
Typ mocowania żarówki BA9S
Średnica (mm) 9
Typ Miniaturowa Xenon
Napięcie 12
Moc 20 Watt