text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki podatne łukowe DIN 128 A Stal sprężynowa DIN267-26 Ocynkowane, po żółtej pasywacji M2,5

  1. Kod artykułu 37092.025.001
  2. Numer EAN 8717077085787
  3. UBB 500645291708
  4. UNSPSC 31161811
Do rozmiaru znam. M2,5 , M2,5 , M2,5 , M2,5 , M2,5 , M2,5 , M2,5 , M2,5 , M2,5 , M2,5 , M2,5
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny DIN267-26
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (min.) 2.6
d2 (maks.) 5.1
h (maks.) 1.1
s 0.6
  1. Pobierz model CAD