text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Podkładki dystansowe, grubość h=0,5 mm DIN 988 Stal 2 K 50 Bez pokrycia h=0,5mm 42X52MM


Numer artykułu
Diameter
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna 52
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info h=0,5MM
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 42 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna 52
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info h=0,5MM

Wymiary

d1 42
d1 (maks.) 42.33
d1 (min.) 42.08
d2 52
d2 (maks.) 51.9
d2 (min.) 51.6
D (mm) 42
Grubość 0.5

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 38585.420.052
EAN 8715492780300
UBB 950356771374
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.