text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Pan head TX screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 3X8MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 8 mm
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw

Wymiary

C (maks.) 3.05
D (mm) 3
dk(maks.) 5
k (maks.) 1.95
L (mm) 8
Nasadka 8
D (max.) 3

Numery artykułów

Numer artykułu 67588.030.008
EAN 8712423031524
UBB 500656871000
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.