text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head TX screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 5X25MM

  1. Kod artykułu 67588.050.025
  2. Numer EAN 8712423031746
  3. UBB 500656872826
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 500 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 5
Długość (L) (mm) 25
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 5.06
d1 (maks.) 8
k (maks.) 2.80
Nr Torx® T20
D (max.) 4,96