text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head TX screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 3X12MM

  1. Kod artykułu 67588.030.012
  2. Numer EAN 8712423031548
  3. UBB 500656871265
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 3
Długość (L) (mm) 12
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 3.05
dk (maks.) 5
k (maks.) 1.95
Nasadka T8
D (max.) 3