text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head TX screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 3,5X8MM

  1. Kod artykułu 67588.035.008
  2. Numer EAN 8712423031586
  3. UBB 500656798427
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 3.5
Długość (L) (mm) 8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 3.55
dk (maks.) 6
k (maks.) 2.30
Nasadka T10
D (max.) 3,47