text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head TX screw for plastic 45° Stal nierdzewna A2 4X16MM

  1. Kod artykułu 51814.040.016
  2. Numer EAN 8712423024199
  3. UBB 500656815668
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4
Długość (L) (mm) 16
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 4.06
d1 (maks.) 7
k (maks.) 2.45
Nr Torx® T15
D (max.) 3,96