text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head TX screw for plastic 30° Stal Ocynkowane 4X30MM

  1. Kod artykułu 67572.040.030
  2. Numer EAN 8712423037045
  3. UBB 500656833232
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 500 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4
Długość (L) (mm) 30
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (maks.) 7.5
k (maks.) 2.6
Nr Torx® T20