text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
Ponad 70 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Europa
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Niemcy
Włochy
Inne
Inne
Inne
中国
Select Language :
Holenderski
Francuski
Angielski
Select Language :
Francuski
Angielski
Select Language :
Hiszpański
Angielski
Select Language :
Holenderski
Angielski
Select Language :
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Select Language :
Polski
Angielski
Select Language :
Portugalski
Angielski
Select Language :
Czeski
Angielski
Select Language :
Rumuński
Angielski
Select Language :
Słowacki
Angielski
Select Language :
Angielski
Select Language :
Węgierski
Angielski
Select Language :
Chiński uproszczony
Select Language :
Niemiecki
Angielski
Select Language :
Włoski
Angielski
Polski / Polski
Europa
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Niemcy
Włochy
Inne
Inne
Inne
中国
Select Language :
Holenderski
Francuski
Angielski
Select Language :
Francuski
Angielski
Select Language :
Hiszpański
Angielski
Select Language :
Holenderski
Angielski
Select Language :
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Select Language :
Polski
Angielski
Select Language :
Portugalski
Angielski
Select Language :
Czeski
Angielski
Select Language :
Rumuński
Angielski
Select Language :
Słowacki
Angielski
Select Language :
Angielski
Select Language :
Węgierski
Angielski
Select Language :
Chiński uproszczony
Select Language :
Niemiecki
Angielski
Select Language :
Włoski
Angielski
Polski / Polski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Przemysł morski
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Machine parts
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
Narzędzia ręczne
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Mechanika pojazdowa & floty
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Elektryka
Utrzymanie czystości & higiena
Chemikalia techniczne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Oferty specjalne
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Wkręty nacinające gwint
Wszystkie kategorie
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
home
...
Wkręty nacinające gwint
67587
67587.035.020
Pan head PZ screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 3,5X20MM
Kod artykułu
67587.035.020
Numer EAN
8712423031319
UBB
500656869046
UNSPSC
31161512
Cena za 
-
z VAT
Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
-
+
Dodaj
Drukuj
Pobierz PDF
Previous
Next
Właściwości
Średnica (mm)
3.5
Długość (L) (mm)
20
Gniazdo
Pozidriv
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Gwint samoformujący do tworzyw
Wybierz inny rozmiar
Specyfikacja
C (maks.)
3.55
d
1
(maks.)
6
k (maks.)
2.30
Nr Pozidriv (Z)
1
D (max.)
3,47