text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head PZ screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 3,5X12MM

  1. Kod artykułu 67587.035.012
  2. Numer EAN 8712423031296
  3. UBB 500656868964
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 3.5
Długość (L) (mm) 12
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

C (maks.) 3.55
d1 (maks.) 6
k (maks.) 2.30
Nr Pozidriv (Z) 1
D (max.) 3,47