text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Pan head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 2,5X14MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 14 mm
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw

Wymiary

D (mm) 2.5
dk(maks.) 4.4
k (maks.) 1.7
L (mm) 14
Nr wgłębienia krzyżowego 1

Numery artykułów

Numer artykułu 67571.025.014
EAN 8712423036192
UBB 500656825568
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.