text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane 6X16MM

  1. Kod artykułu 67570.060.016
  2. Numer EAN 8712423036031
  3. UBB 500656824165
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 500 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 6
Długość (L) (mm) 16
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (maks.) 10.5
k (maks.) 4
Nr Pozidriv (Z) 3