text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4X20MM

  1. Kod artykułu 67571.040.020
  2. Numer EAN 8712423036475
  3. UBB 500656828042
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4
Długość (L) (mm) 20
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (maks.) 7
k (maks.) 2.7
Nr Pozidriv (Z) 2