text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Pan head PZ screw for plastic 30° Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 2,5X8MM

  1. Kod artykułu 67571.025.008
  2. Numer EAN 8712423036161
  3. UBB 500656825238
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 2.5
Długość (L) (mm) 8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

dk (maks.) 4.4
k (maks.) 1.7
Nr wgłębienia krzyżowego 1