text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head PZ screw for plastic 30° Stal nierdzewna A2 4X12MM

  1. Kod artykułu 51802.040.012
  2. Numer EAN 8712423022904
  3. UBB 500656804282
  4. UNSPSC 31161512

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 000 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (mm) 4
Długość (L) (mm) 12
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

d1 (maks.) 7
k (maks.) 2.7
Nr Pozidriv (Z) 2