text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

KNIP CRIMP LEVER PLIERS 9753-09-190MMSB

Numer artykułu K1175.309.190
Odpowiedni dla Końcówki kablowe
Długość 190
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój 0.08 - 16

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe
Długość 190
Budowa/działanie Mechaniczny
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój 0.08 - 16

Opis

Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4. Samoczynne dopasowanie się do rozmiaru tulejki kablowej pozwala wyeliminować błędy zagniatania wynikające z zastosowania niewłaściwej matrycy do zagniatania. Do wszystkich końcówek tulejkowych Twin w całym zakresie roboczym. Czołowe ładowanie tulejki do szczypiec. Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte. Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana. Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia. Duży komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi i niewielkiej wadze. Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo. Identyczny profil zagniatający dla całego zakresu 0,08 - 10,0 i 16,0 mm². Z dźwignią do ustawiania zakresu zagniatania od 0,08 do 10 mm² lub 16 mm².

Numery artykułów

Numer artykułu K1175.309.190
EAN 4003773044758
UBB 500504368852
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 53 09 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.