Przejdź do treści Przejdź do menu
Strona korzysta z plików cookies oraz innych funkcji przekierowujących w celu optymalizacji działania naszej strony internetowej oraz zapewnienia możliwie najlepszej obługi Klienta. Proszę zaznajomić się z naszymi danymi, polityką prywatności oraz polityką plików cookies.

Facom Outlet Adaptery do dokręcania momentowego i kątowego serii E.506 10 - 200 Nm

Brand: Facom
Numer artykułu 2S818725
Numer dostawcy E.506-200S
Opakowanie szt. 1

Cena netto standardowa:
 / per 

Cena netto po rabacie:
 / per 

Tylko pełne opakowania
W magazynie: Częściowo dostępny: Kontakt z DOK: Kontakt z DOK:

Dodaj do Listy :

Wprowadź nazwę Listy

Stwórz nową listę zakupów
      
Standardy
Dodatkowe informacje
Dokładność: - Moment: ± 3% pomiędzy 20% i 100% siły klucza. - Kąt: ± 2°. , Tryb pomiarowy: szczytowy lub śledzący. , Licznik cykli. , Klawiatura blokowana (operator ma dostęp wyłącznie do wyboru programu i zapamiętywania wyników). , Jednostka pomiaru: Nm, lbf.ft, lbf.in, kGcm i deg. , Możliwa wstępna regulacja 9 wartości momentu i/lub kąta. , Pamięć 50 wartości. , Dostarczane ze świadectwem kalibracji w skrzynce plastikowej.
Tekst handlowy
Dokładność: moment +/- 3% pomiędzy 20 - 100% siły klucza; kąt +/- 2%. Wybrane funkcje: licznik cykli, pomiar szczytowy lub śledzący, wstępne ustawienia 9 wartości momentu i/lub kąta, pamięć 50 pomiarów.
Klasyfikacja
Article No. 2S818725
Marka Facom
Kod UBB 500635944563
Kod UNSPSC
Kod EAN
Parametry Techniczne