text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Bahco Klucze płasko-oczkowe 111M 13 MM


  Klucz płasko-oczkowy, odsadzany w wymiarach metrycznych Zgodny ze standardami: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa U - kształtna szczęka zapewnia bardziej komfortową pracę Smukła szczęka odgięta o 15º zapewnia lepszą dostępność Dwunastokątna końcówka o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów Pierścień odchylony o 15º zapewnia odpowiedni odstęp ręki, lepszy chwyt i dojście do przedmiotu Większe i dwukierunkowe oznaczenie rozmiaru klucza dla szybszej identyfikacji klucza Chromowane, mikro-matowe wykończenie powierzchni kluczy Opatentowany U kształtny wzrór klucza SB = opakowanie detaliczne z plastikową kartą informacyjną

Numer artykułu
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu
Ochrona powierzchni Inny
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 169
Szerokość klucza na otwartym końcu 13
Ochrona powierzchni Inny
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka 13
Liczba punktów 12

Numery artykułów

Numer artykułu L8310.130.001
EAN 7314151828684
UBB 203120086814
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 111M-13

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.