text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Nakrętki sześciokątne z wkładką nylonową, UNC typ NU ASME B18.16.6 Stal ASME B18.16.6 Ocynkowane Gr.N2 7/8-9

  1. Kod artykułu U12601.087.0001
  2. Numer EAN 8717077382671
  3. UBB 500621100238
  4. UNSPSC 31161716

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica 7/8
Klasa Gr.N2
Gniazdo Sześciokąt
Materiał Stal
Materiał techniczny ASME B18.16.6
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
ASME B18.16.6
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 1,444
C 1,140
Zwoje gwintu na cal 9