text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że planowy transport towaru z Holandii do Brna został przesunięty z 25.02 na 26.02, co spowoduje jednodniowe opóźnienie w dostawach. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Milwaukee Wiertła metalu 8X165X109MM

  1. Kod artykułu 0V419297
  2. Numer EAN 4002395380008
  3. UBB 500513687235
  4. UNSPSC 20111603
  5. Artykuł producenta nr 4932430339

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

High quality high speed steel. Split point DIN 1412 C. Right hand cutting edge. 135° angle for improved centering. Most suitable for drilling deep holes in channels or where there are hollow sections. Suitable for drilling steel, cast iron, alloyed and non alloyed material up to 900 N/mm². . Also suitable for wood and plastics.

Zawartość (pcs) 5
Średnica (mm) 8
Zakres uchwytu 109
Długość całkowita 165
DIN 340