text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że planowy transport towaru z Holandii do Brna został przesunięty z 25.02 na 26.02, co spowoduje jednodniowe opóźnienie w dostawach. Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Milwaukee Wiertła metalu 5,5X93X57MM(10PC)

  1. Kod artykułu 0U907697
  2. Numer EAN 4002395370481
  3. UBB 500513682020
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artykuł producenta nr 4932352389

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Thunderweb design is characterised by a conical shaped web which gets thicker towards the back of the drill bit. Standard drill bits have a constant thickness throughout their length. Even at the narrowest point the Thunderweb core is thicker than that of a standard drill bit. Parabolic web cross section: Large web thickness. Strength built in. Flute geometry - Thunderweb flute form ejects hot chips rapidly. Dissepates heat better increasing life time. 135° Split point - Precision starting, drill bit won't walk on material surface. Polished finish reduces friction and extends drill bit life. Impact resistant ABS case with added rubber corner protection. Accepts higher feed pressure and torque equalling less breakages.

Zawartość (pcs) 10
Średnica (mm) 5.5
Zakres uchwytu 57
Długość całkowita 93