text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sabre brzeszczot 300/1,4MM

  1. Kod artykułu 1O554449
  2. UBB 500572298460
  3. UNSPSC 27111508
  4. Artykuł producenta nr 48005189

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Improved tooth geometry for best speed and double the lifetime. bi-metal qualithy cutting teeth with 8% cobalt giving the ultimate in performance and lifetime. TOUGH NECK™ - Stamped indentations around the reception strengthens the blade at its weakest point. Slim 0.90 mm thick blade body optimised for maximum speed and flexibility.

Zastosowanie Bi-Met, Co
Długość ostrza 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300 , 300
Zawartość (pcs) 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5
Zebów na cal 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18 , 18