text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Rdzeń wiertła diamentowe 18X300MM

  1. Kod artykułu 1G273454
  2. Numer EAN 4002395367320
  3. UBB 500513577345
  4. UNSPSC 23241639
  5. Artykuł producenta nr 4932352078

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Standard 1/2" G reception. Engraving of diameter and type on the core reception for longterm visibility. Laser welded segments guarantee against break off. 10 mm segment height for superior life time. Extra thin 2 mm segment for fast and aggressive drilling in reinforced concrete. Closed ring segment for outstanding performance in tough applications.

Zawartość (pcs) 1
Średnica (mm) 18
Zakres uchwytu 300
Długość całkowita 365
Drill bit holder 1/2" G