text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w zakładce Wiadomości znajduje się informacja dotycząca harmonogramu dostaw w okresie Bożego Ciała. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Milwaukee Hammer wiertła 10X160MM

  1. Kod artykułu 1D649165
  2. Numer EAN 4002395359738
  3. UBB 500513604727
  4. UNSPSC 20111603
  5. Artykuł producenta nr 4932399345

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Power Breakers. 3 offset aggressive power breakers. These produce a "Demolition" effect and create micro cracks in the drilled material. Up to 25% FASTER. Centering tip. Ensures immediate spot drilling with pin point accuracy. Prevents skidding on smooth surfaces. Enlarged rebar chamfers. Prevents side tip damage when hitting rebar. Reduces the risk of the drill bit jamming when hitting rebar. Tapered shoulder design. Thinner shoulder towards drill tip for less friction providing for greater speed. Ideal for cordless hammers identified from its tapered shoulder geometry. Reinforced flute. High volume flute geometry for optimum dust removal. Reinforced flute design (thicker core) gives: - Full power transfer to the tip. - Lower vibrations. - Exceptional break resistance, less breakages and best durability. Made in Germany.

Zawartość (pcs) 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50
Średnica (mm) 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10
Zakres uchwytu 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110 , 110
Długość całkowita 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160 , 160