text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

Milwaukee Frez 45X990MM


Numer artykułu 6G575365
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 990
Średnica wiertła (mm) 45
System mocowania SDS-max

Numery artykułów

Numer artykułu 6G575365
EAN 4002395359837
UBB 500513748532
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932399366
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.