text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w zakładce Wiadomości znajduje się informacja dotycząca harmonogramu dostaw w okresie Bożego Ciała. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Milwaukee Ściernica lamelkowa 125MM

  1. Kod artykułu 1M608684
  2. Numer EAN 4002395380695
  3. UBB 500513593839
  4. UNSPSC 27110000
  5. Artykuł producenta nr 4932430408

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Maximum productivity with CERA TURBO™ 50% faster material removal 2x longer lifetime. Ceramic hybrid disc: grinds steel, stainless steel, bronze, titanium, aluminium. Ceramic grain: grinds and finishes in one step! Material removal like grit 40, finishing result like grit 60!. Self trimming backing pad: allows grinding to the last grain!. Natural fibre backing pad: low vibration & noise, no harmful dust. Highly flexible: perfectly adjusts to working piece. Low heat development: no metal discolouration, especially on stainless steel. Made in Germany. Ideal grinding speed: ø. 115 mm: 7.000 - 8.000 rpm. ø. 125 mm: 6.000 - 7.000 rpm. Applications: Ferrous metals, non-ferrous metals (aluminium, titan, etc.), stainless steel V2A (1.4301) / V4A (1.4401). Orders are only possible in master cartons (with 10 x 4932430407). Minimum order quantity is 10 x 4932430407 (= 1 master carton). Order quantities greater than 10 pcs are to be ordered in multiples of 10 pcs (ie. 20, 30, 40, 50 ..).

Otwór wewnętrzny (mm) 22.2
Zawartość (pcs) 1
Średnica (mm) 125
Ziarno multi 40/60