text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
Ponad 70 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Europa
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Niemcy
Włochy
Inne
Inne
Inne
中国
Select Language :
Holenderski
Francuski
Angielski
Select Language :
Francuski
Angielski
Select Language :
Hiszpański
Angielski
Select Language :
Holenderski
Angielski
Select Language :
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Select Language :
Polski
Angielski
Select Language :
Portugalski
Angielski
Select Language :
Czeski
Angielski
Select Language :
Rumuński
Angielski
Select Language :
Słowacki
Angielski
Select Language :
Angielski
Select Language :
Węgierski
Angielski
Select Language :
Chiński uproszczony
Select Language :
Niemiecki
Angielski
Select Language :
Włoski
Angielski
Polski / Polski
Europa
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Niemcy
Włochy
Inne
Inne
Inne
中国
Select Language :
Holenderski
Francuski
Angielski
Select Language :
Francuski
Angielski
Select Language :
Hiszpański
Angielski
Select Language :
Holenderski
Angielski
Select Language :
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Select Language :
Polski
Angielski
Select Language :
Portugalski
Angielski
Select Language :
Czeski
Angielski
Select Language :
Rumuński
Angielski
Select Language :
Słowacki
Angielski
Select Language :
Angielski
Select Language :
Węgierski
Angielski
Select Language :
Chiński uproszczony
Select Language :
Niemiecki
Angielski
Select Language :
Włoski
Angielski
Polski / Polski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Przemysł morski
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Machine parts
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
Narzędzia ręczne
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Mechanika pojazdowa & floty
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Elektryka
Utrzymanie czystości & higiena
Chemikalia techniczne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Oferty specjalne
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Gwoździe & sztyfty
Wszystkie kategorie
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
home
...
Akcesoria & części
Gwoździe & sztyfty
8Q233696
Metabo Zszywacz 4X26MM V2 A INOX
Kod artykułu
8Q233696
Numer EAN
4007430423054
UBB
500662401644
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
630910000
Cena za 
-
z VAT
Pełne opakowanie: 1 sztuk
-
+
Dodaj
Drukuj
Pobierz PDF
Previous
Next
Narrow crown staples to fix panels and wood profiles
Właściwości
Szerokość (mm)
4
Zawartość (pcs)
2000
Długość (L) (mm)
26
Zszywki i rozmiar paznokci (mm)
26