Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
INFRABEL SA
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
Kotwy, kołki, dyble
Lekkie
30500
30500.050.001
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
MAXXFAST Kołki do ścian UniFast Plastik Nylon (poliamid) 5MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Info
Tylko pełne opakowania.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Kolor
Szare
Materiał
Tworzywo sztuczne
Info
Tylko pełne opakowania.
Wymiary
Cegła ≥ Mz12
0.36
ø wkrętów do płyty wiórowej
2.5
Beton ≥ C20/25
0.42
D (mm)
5
Głębokość wiercenia (min.)
35
Wiertło ø
5
L (mm)
25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
30500.050.001
EAN
8715494343121
UBB
500577347205
UNSPSC
31162103