text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, informujemy o wydłużeniu czasu realizacji zamówień do 48 godzin z uwagi na panujące warunki atmosferyczne oraz sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia. Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

LIGH LEK KAMIZ MULTI PRO ŻÓŁTA ZP V S/XL

  1. Kod artykułu 8J151623
  2. UBB 500668647323
  3. UNSPSC 46180000
  4. Artykuł producenta nr 20161100027

Light Vest WORK Leds offers the solution for anyone who needs portable lighting: With 7 settings for visibility & torch functions. No more need for a torch or flashlight. Battery does not need to be replaced every day. Battery can be recahrged using the 240V or in-car charger. It is fully charged within 2 hours. Light vest provides hands free light, brightly illuminating your workspace. The lamps are equipped with a nano coating to provide safety and protection in bad weather conditions. Light Vest Leds WORK is a product designed and manufactured in Netherlands and made of EN471 certified safety vests.

Kolor Fluorescencyjny żółty
Model Multi Pro zmniejszających palność
Rozmiar (odzież) S/XL
Typ V-kształt